曜日別特売
- 紙ひも 一ツ山産業 30651014

- 紙ひも 一ツ山産業 30651014
- 紙ひも 一ツ山産業 30651014

紙ひも

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻太さ(Φmm)約2.2長さ(m)130注文コード30651014品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

再生紙使用。環境にやさしい紙ひも。

用途
古紙結束用の紙ひもとして
ショッピングバック用紙ひもとして
手芸用としても使われています。
太さ(Φmm)約2.2長さ(m)130材質再生紙質量(g)400サイズ(号)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30651005
2019-11-25
用途: 手提げ袋の紐
製造業

想像していたのより細かったです
紙袋やopp袋で手提げ袋の持ち手に使っています

対象商品 : 30651005
2018-02-26
用途: 新聞、雑誌の梱包
製造業

・ダンボールの色と違うので見分けがついていい。
・きっちり縛れて使いやすい。
・留め具が付いていればもっと便利

対象商品 : 30651005
2018-06-03
用途: 廃品回収用
宮本企画

家庭用の廃品回収用。ナイロン紐より、環境面で良いかと思い購入。使い勝手は普通です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする