家庭化学
速乾抗菌セメント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(1.5kg)
1袋(1.5kg)
1箱(1.5kg×6袋)
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(1.5kg)
注文コード
30651118
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
耐水性・防水性に優れています。
抗菌剤入りでカビがはえにくい。
用途
カビが発生しやすい水廻りの補修、タイルの目地等
色
ホワイト
特性
耐水性、防水性
仕様
砂入りセメント
成分
ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂
材質
ポルトランドセメント、骨材、アクリル系樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
200×230×25
硬化時間(時間)
10
危険物の類別
非危険物
施工面積
10mm厚約300×300mm
適応下地
モルタル、コンクリート面