曜日別特売
- マスク補助具 くびにかけるくん 相模カラーフォーム 30651513

- マスク補助具 くびにかけるくん 相模カラーフォーム 30651513
- マスク補助具 くびにかけるくん 相模カラーフォーム 30651513
- マスク補助具 くびにかけるくん 相模カラーフォーム 30651513

マスク補助具 くびにかけるくん

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(2本)注文コード30651513品番-
参考基準価格(税別)¥370販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

長時間着用時の耳の痛みを解消するアイデア商品。
ゴムひもが耳で痛くなるというデメリットを解消!
マスクを耳にかけない構造のため、耳が痛くなりません。
首周りや頭の大きさに応じて調整できるよう、3ヶ所の調整穴があり、どなたでも負担に感じることなく、マスクを長時間着用することができます。
製造時に化学発泡剤を使用せず、ポリオレフィンフォーム特有の嫌な臭いが一切ない発泡体を採用しました。
使い捨てタイプの安価なマスクでも耳の痛さを感じずに着用することができるので、必需品のコスト削減にも役立ちます。

用途マスクを長時間着用時したときの耳の痛み対策に材質特殊ポリオレフィンフォーム白・黒各1個アズワン品番7-4597-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30651513
2022-09-08
用途: 日常

普通サイズなのにゴム紐が短くて耳が痛くなるために買いましたが期待通りにはいきませんでした。失敗でした。ごめんなさい。

対象商品 : 30651513
2022-04-11
用途: トレーニング

トレーニングで動き回ってもマスクがずれず取れず使いやすいです。

対象商品 : 30651513
2021-05-15
用途: 仕事、外出時
サービス業

発想が良さげだったので、あくまで試し程度で購入してみた。使い方次第では、良い物なのかもしれない。素材の改良は、必要かな。

対象商品 : 30651513
2021-03-05
用途: 入院時
その他業種

以前入院したときに1週間以上マスクをほぼ一日中装着し続け耳周りが痛くなり耐えかねて購入しました。
素材が緩衝材のような作りでしょぼくて残念だし
装着時もストレッチ感もほぼ無く安定感が心配です
サイズもちょっと女性には大きいんじゃないかと思います。ただつけたまま寝る事はできそうです。

対象商品 : 30651513
2020-06-12
用途: KN95の装着感向上
教育・研究機関

商品写真を見ても素材と使用法がさっぱりわからなかった。柔らかめの硬質ウレタンスポンジ(?)を製品の形にくり抜いてある。穴の外側に切り込みからマスクのゴムを引っ掛けて穴に通し、U字型の製品を引き伸ばして首の後ろにあてて使う。KN95モノタロウマスクの装着感がイマイチなのでこれを併用したところいい具合に密着するようになった。長く使ってみないとわからないが、スポンジなので耐久性が不安。

2が参考にしています
対象商品 : 30651513
2021-04-12
用途: ガラス作業
建美

少しマスクをずらしたり手で軽く引っ張たりすると紐の引っ掛かり部からマスクの紐が外れてわずらわしい現場作業のかたはお勧めできません。
事務作業の方向けですね。

対象商品 : 30651513
2020-08-12
用途: 通常生活時
製造業

マスクのひもが太い場合すぐ外れてしまい利用できない。

対象商品 : 30651513
2020-04-26
用途: 患者対応時
あぁす

マスクもずっと使用していると耳が痛くなるので、使用してみる。なんかマスクが下にずれる感じがする。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする