曜日別特売
PC-5 マーキー・ポリス 大一鋼業 30651723

マーキー・ポリス

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5フック)
内容量1パック(5フック)注文コード30651723品番PC-5
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

オール鉄でできた、ダエン型の線材です。
沢山の鍵を保守管理するときに便利です。

用途鍵の保守管理等質量(g)87材質付属リング:SWB・60カーボンシルバー材質(本体)リング寸法(mm)89(最大部)箱入数100P小箱入数(枚)10P材質(フック)合金
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24111045
2024-06-29
用途: 車のカギをまとめるため
株式会社ホンダモビリティ南関東卸売・小売業

他の店舗でも使用していて好評だったので購入してみました。
とても使いやすいです。

対象商品 : 30651723
2023-04-06
用途: 鍵を管理する
サービス業

何本も鍵を持たなきゃいけない時に目立って使いやすい

1が参考にしています
対象商品 : 30651723
2022-10-21
用途: 会社、工場の敷地の門の開閉

朝、夕のいくつかある門の戸締りにまとめてつけれて、持ち手が、フィットするので、非常に持ちやすい

1が参考にしています
対象商品 : 24111045
2022-02-14
用途: 鍵の管理
有限会社まるしん MS事業部自動車・二輪車・自転車関連業

後で買うと意外と高いキーフックや○リングもついてお得。競合品なしでこれしかない。

対象商品 : 24111045
2021-03-17
用途: カギの管理
運輸・通信業

カギの整理に役立っています、種類ごとに整理でき使い勝手も良い

対象商品 : 30651723
2020-11-19
用途: 共同住宅の鍵管理に
建設業・工事業

工事中の最終段階でコンストラクションキーが使えない共同住宅では各住戸の鍵管理がとんでもなく大変。そこでマーキー・ポリスの出番。
本体の輪のストレート部分にねじ切りと長ナットが付いているので簡単に外れてしまうことが無い機構。この「5」サイズは腕輪のように手首までスッポリと入るくらいの輪のサイズ、フックに部屋番号を記載してキーホルダー(名札)に付けた鍵を掛けると、手首に通した状態からでも開け閉めすることが出来る優れものだ。
片手でライトを持ち片手で鍵を開閉する事が出来るので時間短縮になる。付属のスプリットリングで鍵を数本まとめて、一つの部屋に数カ所開閉しなければならないようなときに使うと便利。別売りでフックを増設することも可能。
いや、これは優れものだよ、安いのに。

1が参考にしています
対象商品 : 30651723
2020-08-07
用途: マンションの管理
合資会社ヘラルドプランニング電気・ガス・熱供給・水道業

メンテナンスでの使用です。一日に回る管理物件の鍵を持ち歩くのに使います。取り外しも簡単です。メインのKeyBoxから必要な物だけ取り出してリングに付けて使用しています。重宝しています。

対象商品 : 24111045
2020-06-07
用途: 電気設備保安点検作業
小池電気管理事務所電気・ガス・熱供給・水道業

しっかりした作りで、安心して使用できます。
おもったより大きかったので、
これより小さいサイズが良かったですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする