曜日別特売
MW-20 マーキー・ワイヤー 大一鋼業 30651757

マーキー・ワイヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード30651757品番MW-20
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

用途自由で強度の高いステンレスワイヤー。
連結部分が螺旋になっており、脱着が簡単に行えます。

用途鍵の保守管理、商品の取り纏めシルバー材質(ワイヤー)ステンレス、(ねじ部)真鍮全長(mm)200質量(g)15線径(Φmm)1.4
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標識取付金具/紐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする