曜日別特売
MS-2 マーキーストラップ 大一鋼業 30651818

マーキーストラップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ピンク
内容量1個注文コード30651818品番MS-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥480

脱着パーツの付いたナイロン製のベルトです。
軽く、強度もあるため防犯アイテムなどにもお使いいただけます。

用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等ピンク材質ベルト:ナイロン、パックル:PP、リング:鉄/ニッケルメッキ質量(g)26
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする