曜日別特売
MG-4 マーキー・ギア カバン・胸ポケット用 大一鋼業 30651967

マーキー・ギア カバン・胸ポケット用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード30651967品番MG-4
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

ポケットやカバンなど、受け手の生地が薄い場所用のクリップです。

用途自転車の鍵、ロッカーの鍵、家の鍵、倉庫の鍵等シルバー材質本体:真鍮ニッケルメッキ、ホルダー:真鍮ニッケルメッキ質量(g)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする