IK-29 インポートキーパーツ 大一鋼業 30652152

インポートキーパーツ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード30652152品番IK-29
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

EVAプラスチックのカールコード。
弾力性と伸縮性があり、鍵など手軽に付けてご使用いただけます。

用途鍵の管理、キーホルダー等ホワイト材質コイル:EVAプラスチック、リング:鉄、フック:亜鉛合金質量(g)13長さ(cm)20~100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30652177
2017-07-20
用途: j乗用車の運転用キーホルダー
現在、未設立製造業

ごめんなさい。過去に8点購入実績あり。今回の1本のみの注文は、配送費もかかるし、記憶にないのですが・・・。いきなり、発送しました。返品不可では、二度と注文いたしません。

対象商品 : 30652195
2017-07-21
用途: unntenn
現在、未設立製造業

ポケットから、出したり、入れたりするのに、コイル長さが長いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする