曜日別特売
ST-5 強力粘着テープフック 大一鋼業 30652283

強力粘着テープフック

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(6個)
耐荷重(kg)1
タイプオーバルM
内容量1パック(6個)注文コード30652283品番ST-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

強力粘着テープのフック。

用途物掛け等耐荷重(kg)1材質ABS樹脂質量(g)41タイプオーバルM
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30652256
2019-04-15
用途: 普段使い
その他業種

100円ショップの同じようなフック
が1つだけ、何度もつけ直しても
とれてしまい困っていました。説明
書きの通りに張り合わせ面を指でふれずに張り合わせたらgood!
只、物を掛ける部分の形がもう少し拡
がっていないと、幅広いカバン等は二重巻きにしておいてもやがて下に落ちてしまう。物を掛ける部分の形の改善
が必要。

1が参考にしています
対象商品 : 30652247
2018-09-02
用途: 網状の金物の取り付け
建設業・工事業

リピートです。本当に強力だし、何よりも接着時間が即なので助かります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする