今までにない新感覚粘着素材「ブル・タック」!スティック状シールで切り離すことができ、携帯に便利!!凹凸面にもピッタリくっつき、汚れ・キズを残さない!しかも繰り返し使えるので経済的!メモ・ポスター・写真等の貼り付けに、置物類の転倒防止など地震対策に、両面テープや画鋲マグネットが使用できない場所にポスターなどの掲示物はもちろん小物の飾り付けにも大活躍!今までテープやピンでは難しかった凹凸面やコンクリート面にもOK!子供にも安心!「ブル・タック」はオーストラリアで、古くから根強い人気を持つ信頼性のある製品ですので、安心してご使用いただけます
近くのホームセンターなどでは売っていないし、あったとしても梱包されている箱が薄っぺらくて小さくて、見つけにくいと思う。梱包されている箱の絵も製品名も遠目に見たら何に使うものかわかりにくい。店員さんに粘着ラバーブルタックって言っても伝わらない。
壁面に傷をつけずに固定出来る為、展示作業に重宝しています。何度も使用できるので、助かります。
粘着力が程よく、使いやすいです。はがれにくく、手触りもちょうどよい
ガラス棒など一時固定しにくいものを設置するのに使用しています。何度もつけたり、はがしたりでき便利です。頻用するので、もう少し価格が安いといいのですが。