曜日別特売
TF-40CL-3 タックフィット 透明タイプ 北川工業 30652764

タックフィット 透明タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)40×40
内容量1セット(4個)注文コード30652764品番TF-40CL-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

家具や薄型テレビの転倒防止!
取り付け簡単!
本製品を外しても、床をキズつけず跡残りしない。
表面を水洗いすると、繰り返し使える!

用途テレビ/PC/置物/家電製品 ※重心が低い物種別耐震マット材質スチレン系ポリマー寸法(mm)40×40透明耐荷重4枚あたり46kg使用温度(℃)-20~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30652755
2021-04-05
用途: 耐震用に物置の棚に使用

小さいのに全然動かず安心感があります。最近地震が多いので重ねた棚の足に使用しておりますが、ずれたこともなく、良い商品だと思います!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする