曜日別特売
BC-703 ワイドフェルトキャップ WAKI(和気産業) 30653114

BC-703 ワイドフェルトキャップ WAKI(和気産業) 30653114
BC-703 ワイドフェルトキャップ WAKI(和気産業) 30653114
BC-703 ワイドフェルトキャップ WAKI(和気産業) 30653114
BC-703 ワイドフェルトキャップ WAKI(和気産業) 30653114
BC-703 ワイドフェルトキャップ WAKI(和気産業) 30653114
BC-703 ワイドフェルトキャップ WAKI(和気産業) 30653114

ワイドフェルトキャップ

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
適合寸法(mm)32-45
薄茶
内容量1個注文コード30653114品番BC-703
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

耐摩耗性に優れ、変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。
底面にスベリ効果のあるPETフェルトを使用している為、イスの移動の際ほどよくスベリ、底面のキズ防止効果もあります。
取付範囲の広い特殊形状キャップなので、適合サイズ内であれば柔軟に取り付け対応できます。
丸脚用は長丸脚、角脚用は長角脚への取付けもできます。

用途家具やイス等の脚のキャップに適合寸法(mm)32-45薄茶材質本体:エラストマー樹脂、底部:PETフェルトタイプ丸脚用
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。

商品説明動画

イスに履かせるワイドフェルトキャップで家具と床を守る!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-19
用途: DYIの

DYIの台の脚に付けるため、サイズに合わせて購入。深さが深いがふちが3分割になっていて、柔軟に開くので、脚と脚の壁に当たる部分も上手く開いてくれた。
底面がフェルトのクッションになっています。畳を傷つける心配もなく、また滑ることもありません。少し形が目立つのが難点。そのため、別タイプと合わせて購入しました。

対象商品 : 30653193
2018-10-03
用途: カウンターチェア
自動車・二輪車・自転車関連業

床を傷つけず、引張る時にめくれることもないので試験購入後に全脚分購入。実際の床接地部は長方形のため、正方形以外の選択肢のあると助かる。問題なく使えています。

1が参考にしています
対象商品 : 30653078
2018-04-20
用途: 椅子に取り付け床の保護に利用している
サービス業

以前は接着剤の付いたフェルトを切って使っていましたが、すぐすべりが悪くなり動かすたびにギシギシしていました。この製品は脚にキャップをはめるタイプですが素材がいいので伸びひっくり返してピタッとかぶせられます。同じフェルトでも滑りが良くなめらかで音がしなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする