曜日別特売
GK-215 イスゴム WAKI(和気産業) 30654207

GK-215 イスゴム WAKI(和気産業) 30654207
GK-215 イスゴム WAKI(和気産業) 30654207
GK-215 イスゴム WAKI(和気産業) 30654207
GK-215 イスゴム WAKI(和気産業) 30654207

イスゴム

(8件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
薄茶
適合寸法(mm)45
内容量1個注文コード30654207品番GK-215
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

耐摩耗性に優れ変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。
床面への衝撃をやわらげます。

用途家具やイス等の脚のキャップにタイプ角脚用薄茶適合寸法(mm)45材質本体:エラストマー樹脂
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30654173
2026-04-04
用途: 空気圧計のカバー
株式会社テネレ

持ち運びする、空気圧計の、カバーに、ピッタリサイズ
正確 リーズナブルな空気圧計を、作成するのに、欠かせません!

対象商品 : 30654182
2025-12-13
用途: フローリング傷防止用
不動産業

ソファの脚で床に傷をつけてしまったのでこれ以上酷くしない為に購入しました。脚の直径が50mmで48mmを購入してちょうどよい感じでした。

対象商品 : 30654182
2024-01-26
用途: ア◯ゾンで買ったロッドホルダーの底用に購入

48φでピッタリでした
本来の使い方とは違いますが専用品の様に違和感ありません

対象商品 : 30654146
2022-10-30
用途: トレーニング
東洋医学研究所医療・福祉・介護関連業

トレーニング用のインクラインベンチの脚用キャップがプラスチックなのでフローリングが凹んでしまったので、これに付け替えました。物凄くフィットしてよかったですよ

対象商品 : 30654182
2022-09-28
用途: 車の吸気パイプの塞ぎゴムとして使用
農・林・水産業

椅子ゴムを流用しました。吸気パイプにぴったりのサイズがありとても役立ちました。耐久性は不明なので、ひび割れ防止にラバープロテクトを吹き付けています。

対象商品 : 30654182
2021-11-08
用途: スバルサンバーのフレーム吸気廃止作業

ホームセンターでは売っていないサイズと黒を販売しているのが良いですね。この商品の本来の使い方ではありませんがサンバーの丸パイプフレームの吸気口を塞ぐために使用しました。加水分解を考慮して定期的に購入しようと思います。購入しやすい価格でこのまま販売を継続して欲しい商品です。

対象商品 : 30654182
2021-07-12
用途: JA22ジムニーのクロスメンバー切断口のカバー
その他業種

サイズは数ミリ大きいので、クロスメンバーにテープを少し巻いてはめ込むと丁度良いです。

対象商品 : 30654155
2018-06-12
用途: ベッドの脚に使用
建設業・工事業

商品自体は良かったのですが、内側に窪みがあり実際の直径より小さい脚が入ると安定するような作りになっていました。窪みがあることは画像からも説明にも判断できる掲載はありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする