TF-VCB-PK スーパータックフィット 北川工業 30655704

 

TF-VCB-PK スーパータックフィット 北川工業 30655704
TF-VCB-PK スーパータックフィット 北川工業 30655704
TF-VCB-PK スーパータックフィット 北川工業 30655704

スーパータックフィット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個)材質構造部:高剛性ABS樹脂、粘着部:スチレン系ポリマー注文コード30655704品番TF-VCB-PK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

地震の衝撃に耐える高剛性ABS樹脂を採用し、2分割構造でベースに取り付けたアームをスライドさせることで女性でも簡単に取り付けできます

用途
地震などの転倒防止、振動防止(振動・衝撃を大幅に吸収)
種別転倒防止ベルトセット内容ベース2個、ベルト2個材質構造部:高剛性ABS樹脂、粘着部:スチレン系ポリマー使用の目安(壁面との隙間)約140mmベルト寸法(mm)240~400ベース65×90適合温度(℃)-20~60
注意
※壁と対象物の隙間が30mm以内に限り使用できます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする