777-B 保水研磨パッドPRO 浴室鏡ガラス用 アイオン 30655756

 

777-B 保水研磨パッドPRO 浴室鏡ガラス用 アイオン 30655756
777-B 保水研磨パッドPRO 浴室鏡ガラス用 アイオン 30655756

保水研磨パッドPRO 浴室鏡ガラス用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
トラスコ品番
内容量1個注文コード30655756品番777-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

水をつけて擦るだけで保水スポンジが研磨面に水分を自動供給ウロコ状汚れを強力除去!
保水性・柔軟性に優れたPVAスポンジ+高硬度ダイヤモンド粒子の組み合わせにより研磨キズが目立ちにくく、高い研磨力を発揮します。
水を付けて擦るだけのスポンジタイプ。保水層から研磨面に水分が補充されるため、作業がスムーズ。

用途浴室・洗面台などの鏡、透明ガラスのスケール汚れ落としまたは下地処理使用場所浴室材質研磨層:ダイアモンド砥粒、保水層:PVAスポンジ粒度粗目寸法(mm)約85×60×20耐熱温度(℃)60適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応
注意
※使用出来ないもの:スリガラス、エッチングガラスなどの加工ガラス、フィルム加工・コーティング・塗装面、メガネレンズ、樹脂製品など特殊な部分。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
30655756777-B21239507777-B777-B 保水研磨パッド PRO 浴室鏡・ガラス用 アイオン 21239507保水研磨パッド PRO 浴室鏡・ガラス用アイオン1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
30655756777-B26716472777-B777-B 保水研磨パッドPRO 浴室鏡ガラス用 アイオン 26716472保水研磨パッドPRO 浴室鏡ガラス用アイオン1セット(50個)
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする