※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VXA Series(VXA2~)
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
1/8
オリフィス径(Φmm)
3
ねじの種類
Rc
注文コード
30728634
品番
VXA2120A-01-1-B
参考基準価格(税別)
¥5,390
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・オリフィス径・ねじの種類
など
158
種類から選べます
他の種類を見る
使用流体
油
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/8
型式
VX21
質量(g)
170
種類
単体
材質(シール)
FKM
ブラケット
付
弁形式/ボディ形状
N.C./単体
オリフィス径(Φmm)
3
保証耐圧力(MPa)
1.5
材質(ボディ)
C37
最高作動圧力差(MPa)
1.0
弁漏れ(cm
3
/min)
0.1以下
最高システム圧力(MPa)
1.0
使用流体温度(℃)
-5~40
周囲温度(℃)
-5~40
材質(ホルダー)
PPS
流量特性
Av×10
-6
m
2
:7.9、換算Cv:0.33
パイロット圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.25~0.7