曜日別特売
VXA2120V-01-1 VXA Series(VXA2~) SMC 30728747

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXA Series(VXA2~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/8オリフィス径(Φmm)3ねじの種類Rc注文コード30728747品番VXA2120V-01-1
参考基準価格(税別)¥7,760販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
使用流体空気(中真空(0.1Pa・abs)・ノンリーク注)ねじの種類Rc管接続口径1/8型式VXA21質量(g)170種類単体材質(シール)FKMブラケットなし弁形式/ボディ形状N.C./単体オリフィス径(Φmm)3保証耐圧力(MPa)1.5材質(ボディ)C37最高作動圧力差(MPa)1.0弁漏れ(cm3/min)10-6Pa・m3/sec以下最高システム圧力(MPa)1.0使用流体温度(℃)-5~40周囲温度(℃)-5~40材質(ホルダー)PPS流量特性C〔dm3/(s・bar)〕:1.3、b:0.50、Cv:0.38パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.25~0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする