VXA2122-02-1 VXA Series(VXA2~) SMC 30728826

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXA Series(VXA2~)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/4オリフィス径(Φmm)3ねじの種類Rc注文コード30728826品番VXA2122-02-1
参考基準価格(税別)¥4,180販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
使用流体空気、水ねじの種類Rc管接続口径1/4型式VXA21質量(g)170種類単体材質(シール)NBRブラケットなし弁形式/ボディ形状N.O./単体オリフィス径(Φmm)3保証耐圧力(MPa)1.5材質(ボディ)C37最高作動圧力差(MPa)1.0最高システム圧力(MPa)1.0使用流体温度(℃)-5~60周囲温度(℃)-5~40材質(ホルダー)PPSパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.25~0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする