VXA2123-00-1 VXA Series(VXA2~) SMC 30728914

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXA Series(VXA2~)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個オリフィス径(Φmm)3注文コード30728914品番VXA2123-00-1
参考基準価格(税別)¥4,180販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
使用流体空気型式VXA21質量(g)120種類マニホールド材質(シール)NBR弁形式/ボディ形状N.O.(マニホールド用)オリフィス径(Φmm)3保証耐圧力(MPa)1.5材質(ボディ)Zn最高作動圧力差(MPa)1.0材質(ベース)AL弁漏れ(cm3/min)1以下最高システム圧力(MPa)1.0使用流体温度(℃)-5~60周囲温度(℃)-5~40材質(ホルダー)PPS流量特性C〔dm3/(s・bar)〕:1.3、b:0.50、Cv:0.38パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.25~0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする