曜日別特売
VXD2140A-03-2DZ1 パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2140A~) SMC 30742494

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXD2140A~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ポート数2ポート注文コード30742494品番VXD2140A-03-2DZ1
参考基準価格(税別)¥13,640販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

・耐食性向上 特殊磁性材採用
・消費電力低減(DC仕様)
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
VXD21:6W
→4.5W(VXD2140~2150)
→5.5W(VXD2130)
VXD22:8W→7W
VXD23:11.5W→10.5W
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・保護等級: IP65
・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)

ポート数2ポート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする