曜日別特売
VXP2260-10-1TS パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2260~) SMC 30784275

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2260~)VXP2260-10-1TS

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は管接続口径・リード線取出方法・定格電圧など285種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
Rc1
リード線取出方法
コンジットターミナル
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
注文コード
30784275
品番
VXP2260-10-1TS
参考基準価格(税別)¥20,960販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

・豊富な組合せバリエーション。
幅広い流体の制御が可能。
ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、
目的に応じて組合せを自由に選択できます。
・分解、組付は短時間でOK。
・ねじ、フランジ取付の選択が可能。

リード線取出方法
コンジットターミナル
管接続口径
Rc1
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
ポート数
2
使用流体
空気・ガス・蒸気・水・油

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする