曜日別特売
1470X12.7X0.64X10/14 DM バンドソー LENOX(レノックス) 30787916

1470X12.7X0.64X10/14 DM バンドソー LENOX(レノックス) 30787916
1470X12.7X0.64X10/14 DM バンドソー LENOX(レノックス) 30787916

DM バンドソー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(5本)全長(mm)1470注文コード30787916品番1470X12.7X0.64X10/14
参考基準価格(税別)¥22,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。
ステンレス・鉄・アルミ兼用の高コバルトハイスバイメタルブレードです。
優れたコストパフォーマンス。

用途
アルミニウム/非鉄、ステンレス鋼、炭素鋼、工具鋼、構造用鋼、合金鋼
全長(mm)1470厚さ(mm)0.64幅(mm)12.7ピッチ10/14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする