曜日別特売
835X12.7X0.5X14/18 DM バンドソー LENOX(レノックス) 30788038

835X12.7X0.5X14/18 DM バンドソー LENOX(レノックス) 30788038
835X12.7X0.5X14/18 DM バンドソー LENOX(レノックス) 30788038

DM バンドソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(5本)全長(mm)835注文コード30788038品番835X12.7X0.5X14/18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,900

高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。
ステンレス・鉄・アルミ兼用の高コバルトハイスバイメタルブレードです。
優れたコストパフォーマンス。

用途
アルミニウム/非鉄、ステンレス鋼、炭素鋼、工具鋼、構造用鋼、合金鋼
全長(mm)835厚さ(mm)0.5幅(mm)12.7ピッチ14/18

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
30788038835X12.7X0.5X14/1839221027835X12.7X0.5X14/18835X12.7X0.5X14/18 バンドソー替刃 LENOX(レノックス) 39221027バンドソー替刃LENOX(レノックス)1セット(5本)
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする