曜日別特売
5121019 バイメタル軸付ホールソー LENOX(レノックス) 30789018

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バイメタル軸付ホールソー

(34件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(mm)37
37
14
16
17
19
20
21
22
24
25
27
29
30
32
33
35
38
40
41
43
44
46
48
51
52
54
57
60
64
65
67
68
70
73
76
79
83
86
89
92
95
98
102
105
108
111
114
118
121
127
140
152
内容量1本注文コード30789018品番5121019
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。
より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。
様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。
貫通後の切り屑の排出がより簡単です。
スピードスロット軸付バイメタルホールソー

用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等有効長(mm)44シャンク径(mm)10サイズ(mm)37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30789088
2025-07-30
用途: 板金の穴あけ
株式会社日の出建商建設業・工事業

切れ味もよく、ブレも少ないためとても使いやすいです。
またリピート購入したいと思います。

対象商品 : 30789203
2025-02-20
用途: ダウンライト開口
建設業・工事業

内部のカスを取るのも他のホルソーより楽でした。ボード粉はカス取り孔をテープで塞げばいくらか出ないので、概ね満足でした

3が参考にしています
2025-01-20
用途: 自動車整備

1.6mm厚の鉄板の穴あけに使用しました。
エアドリルだったせいか、それなりに時間は要しましたが綺麗に開きました。

対象商品 : 30789273
2023-02-27
用途: 筒状の樹脂部品の内側をホールソーで座ぐる作業。
平賀工業デザイン室製造業

レノックスの98mmが筒状ABS樹脂の内側を削るに最適で、ボール盤にセットして使用している。ボール盤の能力と樹脂製品の削り加工部分を見ながら、回転速度等を加減する。

1が参考にしています
対象商品 : 30788914
2023-02-10
用途: コンパネや二重張りの壁の穴開け
熊谷電気電気・ガス・熱供給・水道業

ホルソーの中のコンパネやボードなどを取り除くのは
とても容易に出来て素晴らしい形状です。

対象商品 : 30789072
2022-12-04
用途: アルミ板に照明取り付け用の穴あけに使用

化粧素材の穴あけで少し不安でしたが、軸
ブレもなく綺麗な穴があけれました。

対象商品 : 30789282
2022-10-11
用途: MDF板の穴あけ加工
特定非営利活動法人兵庫県防災士会

サクサクとストレスなく穴あけ加工ができました。少し熱をもってきたら休ませながら合計10か所綺麗にあけることができました。

対象商品 : 30788957
2022-11-16
用途: 開口等作業
南電気工事建設業・工事業

ケイカル板に、穴開けましたけど、切れ味最高でした。価格も安いです

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする