ENDO(遠藤照明)
浅型ベースダウンライト(高気密SB形)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色温度(K)
3000
4000
3000
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30798626
品番
ERD3780WA
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
消費電力(W)
4.5
仕様
SB形:ブローイング工法可、軒下兼用形
種別
EFD 13W
質量(kg)
0.3
色
枠・コーン:アルミダイキャスト(白艶消)
電源(V)
100
全光束(Lm)
419
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
93.1
光源寿命
40000時間
LED
LEDモジュール
演色指数(Ra)
82
LED交換
不可