ERK9841W 軒下用ベースライト ENDO(遠藤照明) 30804856

軒下用ベースライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合ランプ20W タイプ専用ユニット×1(別売)
内容量1個注文コード30804856品番ERK9841W
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
質量(kg)1.4適合ランプ20W タイプ専用ユニット×1(別売)仕様軒下用(防雨形:IP23)、調光不可タイプ20Wタイプ 直付 逆富士形電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間色(本体)
注意
※ランプは別売りになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする