ERL8113H アウトドアライト ENDO(遠藤照明) 30805136

アウトドアライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード30805136品番ERL8113H
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
消費電力(W)5.5/5.0仕様防雨形(IP67)、振角度(片側15°)・回転(90°)可能種別110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当質量(kg)1.4タイプ土中埋設電源(V)100光源寿命40000時間LEDLEDZランプJDR×1 E11色(本体)レザー仕上(ダークグレー)、アルミ鋳物・ステンレス、透明強化ガラス、アパーチャマスク(黒艶消)、コーン:アルミ・黒艶消適合ケーブル(Φmm)12~15演色指数(Ra)82
注意
※耐熱電線(耐熱105℃)をご使用ください。人や車の通る場所など、振動や荷重のかかる場所には使用しないでください。密閉型器具にお使いの場合は寿命30000時間となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする