※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VXR Series(VXR227~)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
G1 1/4
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
注文コード
30807165
品番
VXR2270D-12F-2TZ
参考基準価格(税別)
¥36,690
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
管接続口径
G1 1/4
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
ねじの種類
G
使用流体
水(一般、60℃まで)・タービン油