JMDBG32-25-M9BS 標準形エアシリンダ(角形カバー) ヘッド側フランジ形 チューブ内径:32mm SMC 30807387

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JMDBG32-25-M9BS 標準形エアシリンダ(角形カバー) ヘッド側フランジ形 チューブ内径:32mm SMC 30807387
JMDBG32-25-M9BS 標準形エアシリンダ(角形カバー) ヘッド側フランジ形 チューブ内径:32mm SMC 30807387

標準形エアシリンダ(角形カバー) ヘッド側フランジ形 チューブ内径:32mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25ポートねじの種類Rcロッド先端金具金具なし注文コード30807387品番JMDBG32-25-M9BS
参考基準価格(税別)¥15,020販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

取付支持形式に両側タップ形を追加
全長短縮(質量最大36%減)
省エア(最大29%削減)

ストローク(mm)25取付支持形式ヘッド側フランジ形チューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcオートスイッチ追記号1ヶ付ロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無あり
関連資料:(3.04MB)取扱説明書:取扱説明書(1.84MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする