曜日別特売
VXR2380-14-1GS VXR Series(VXR238~) SMC 30808486

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXR Series(VXR238~)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc1 1/2定格電圧(V)AC100(50/60Hz)注文コード30808486品番VXR2380-14-1GS
参考基準価格(税別)¥34,820販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
ポート数2管接続口径Rc1 1/2定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする