ERS4870W アウトドアスポットライト(看板灯) ENDO(遠藤照明) 30813843

アウトドアスポットライト(看板灯)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード30813843品番ERS4870W
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
消費電力(W)13.5仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.6m)、防雨形(IP43)、調光不可種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ質量(kg)0.5アルミダイキャスト、白電源(V)100-242LEDLEDZ LAMPLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
注意
※屋外使用時、灯体のケーブル取出口が必ず水平より上になるように取付てください。
※ランプは別売りになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30813843
2018-11-12
用途: 駐車場の照明
電気・ガス・熱供給・水道業

最初に注文した時、ランプ別売りに気が付かず注文、
ランプなしの写真を掲載するべき

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする