曜日別特売
ERS4979H アウトドアスポットライト(看板灯) ENDO(遠藤照明) 30814078

アウトドアスポットライト(看板灯)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
アルミダイキャスト、レザー仕上(ダークグレー)
アルミダイキャスト、レザー仕上(ダークグレー)
アルミダイキャスト、メタリック仕上(シルバーメタリック)
内容量1個注文コード30814078品番ERS4979H
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
アルミダイキャスト、レザー仕上(ダークグレー)仕様任意方向取付可能、防雨形種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ質量(kg)0.7電源(V)100-242消費電力(W)13.5光源寿命40000時間LEDLEDZ LAMP演色指数(Ra)82
注意
※ランプは別売りになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30814078
2020-08-27
用途: 作業用ではありません。

家の壁に設置いたしましたが、まったく問題有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする