曜日別特売
ERX9018SE 間接照明 ENDO(遠藤照明) 30814498

間接照明

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード30814498品番ERX9018SE
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
仕様付属簡易取付金具(L:1200 3個付/L:600・ 300 2個付)、連結コネクター付長さ(mm)306幅(mm)36質量(kg)0.7アルミ(アルマイト仕上)高さ(mm)44電源(V)100-242消費電力(W)11.3器具・セットセット品色温度(K)3000光源色電球色光束(Lm)523LED寿命(時間)40000時間演色指数(Ra)85調光の可否LED交換不可従来光源FL15W器具相当
注意
※点灯には別売給電コネクターが必要です(RB-353N/RB-356N)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする