曜日別特売
ERX9340S 間接照明 ENDO(遠藤照明) 30814963

間接照明

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)3000
内容量1個注文コード30814963品番ERX9340S
参考基準価格(税別)¥33,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
色温度(K)3000仕様付属簡易取付金具(L:1200 3個付/L:600・ 300 2個付)、連結コネクター付、適合コントローラ:RX-116WB長さ(mm)597質量(kg)0.7アルミ(アルマイト仕上)電源(V)100消費電力(W)12.1LED寿命(時間)40000時間調光方式位相制御方式演色指数(Ra)85調光率(%)5調光の可否LED交換不可従来光源FL20W器具相当
注意
※点灯には別売給電コネクターが必要です(RB-353N/RB-356N)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする