ENDO(遠藤照明)
間接照明
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色温度(K)
5000
5000
4000
光源色
昼白色
昼白色
ナチュラルホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30814972
品番
ERX9341S
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光束(Lm)
1241
仕様
付属簡易取付金具(L:1200 3個付/L:600・ 300 2個付)、連結コネクター付
長さ(mm)
597
幅(mm)
46
質量(kg)
0.7
色
アルミ(アルマイト仕上)
高さ(mm)
54
電源(V)
100-242
消費電力(W)
11.3
全光束(Lm)
1182
器具・セット
セット品
エネルギー消費効率(Lm/W)
11.3
LED寿命(時間)
40000時間
演色指数(Ra)
85
調光の可否
否
LED交換
不可
従来光源
FL20W器具相当
注意
※点灯には別売給電コネクターが必要です(RB-353N/RB-356N)