ERX9400S ディスプレイライト(棚下ライン照明) ENDO(遠藤照明) 30815322

ディスプレイライト(棚下ライン照明)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)3000
内容量1個注文コード30815322品番ERX9400S
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
消費電力(W)6.6仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売長さ(mm)288質量(kg)0.1モジュール5.8(0.24A)電圧(V)AC100全光束(Lm)400入力電圧(V)DC24色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)60.6色(本体)アルミ(アルミマイト仕上)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする