ENDO(遠藤照明)
ディスプレイライト(ショーケーススポット)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
30815417
品番
ES-9347S
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.8
仕様
専用電源ユニット別売(別置形):X-251N、調光不可、LED交換不可、接続可能台数:3台(X-251N1台使用時)
質量(kg)
0.2
色
本体:アルミ(クロームメッキ)、透明消アクリル
電圧(V)
AC100
全光束(Lm)
181
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
37.7
LED
Rectangle LEDモジュール
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
93
調光の可否
否
注意
※パイロッ トランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。