KQ69761 たてとい はいとい水下エルボ Panasonic(パナソニック) 30821306

たてとい はいとい水下エルボ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個サイズ60(90°)(l=80~110)ブラック注文コード30821306品番KQ69761
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
サイズ60(90°)(l=80~110)ブラックタイプ一般地用分類たて系列部材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-07-02
用途: はい樋端部納め
その他業種

樋への、嵌め合いのクリアランスが他のエルボなどと比べ広いので、仮止め段階で落下し流れ方向を定める部品が割れたので、この評価です。
軽く抜けますので注意しましょう。
割れたので同じ部品を取り寄せないといけないので、流れ方向を定める部品を上記対策のため単体販売して頂きたい事をメーカーさまに望みます。

対象商品 : 30820868
2022-09-05
用途: エルボ穴あきの交換修理
サービス業

エルボ旧品を交換し、元通りきれいに修復できました。

対象商品 : 30820256
2018-12-15
用途: 補修
運輸・通信業

今まではL型パイプで補修していたが、少量の雨なら十分です。重宝してます

対象商品 : 30819565
2017-07-31
用途: 軒樋
建設業・工事業

ホームセンターには、品揃えがなく、取寄せの場合は、ケース単位しか受け付けてくれなかったので、助かりました。

対象商品 : 30820852
2017-02-27
用途: 雨樋の修理
飲食業

こちらの商品はどこのホームセンターを回っても見つからなかったのでここで購入しました。取り寄せ品で発送まで時間はかかりました。屋根の構造上どうしても通常のエルボでは大雨時に漏ってくるような場所でもこちらであればスッキリ施工できます。

対象商品 : 30820852
2017-07-08
用途: メンテナンンス工事
建設業・工事業

取扱の少ない商品なのかもしれないが6月27日注文で到着が7月7日。
納品に10日では急ぎだと困る。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする