※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
幅広い分野で活躍する、流体用ソレノイドバルブ。消費電力低減(DC仕様)。 耐食性向上、特殊磁性材採用。難燃性UL94V-0準拠、難燃性モールドコイル材料。保護等級IP65。静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減(DC仕様)。メンテナンス性向上、ナット方式によりメンテナンスが容易。
満足した動作です。また使用の折は発注します、、、。
当家の船のトイレは使用の度にバルブの開閉を手動で行わなければならず大変面倒でした。色々と探してやっとこのバルブにたどり着き自動化を図ってみました。給水も海水から清水に変えて非常に快適に使用できるようになりました。また以前は排水時ウォシュレットの給水が弱かったのですが今では問題なく使用できています。今度はエンジンの海水冷却系統の自動洗浄化にも使用できないかと考えています。
商品はメーカー品でなんの問題もなく使えた。