曜日別特売
MQF99830PB ファインスケア 正面打・15~45mm出 Panasonic(パナソニック) 30825296

ファインスケア 正面打・15~45mm出

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズNF-I型勾配なし(ねじ仮留め機能)
NF-I型勾配なし(ねじ仮留め機能)
NF-I型4寸(21°)交配勾配(ねじ仮留め機能)
NF-I型5寸(26°)交配勾配(ねじ仮留め機能)
内容量1個注文コード30825296品番MQF99830PB
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969
サイズNF-I型勾配なし(ねじ仮留め機能)仕様スライド式分類吊具(ポリカーボネート)(高強度タイプ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする