曜日別特売
KK3871 大型雨といエアロアイアン 折版屋根用 Panasonic(パナソニック) 30826617

大型雨といエアロアイアン 折版屋根用

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ折版200Ⅰ型(左右共用)
寸法(厚さt×幅×長さ)mm2.0×40×170
内容量1個注文コード30826617品番KK3871
参考基準価格(税別)¥2,360販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
サイズ折版200Ⅰ型(左右共用)寸法(厚さt×幅×長さ)mm2.0×40×170仕様スライド式分類吊金具(亜鉛めっき品)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30826608
2024-02-26
用途: 既設取付の大型雨といエアロアイアン折版屋根用腐食の為取替40個
みなみ電気 今井 英喜

亜鉛メッキ製品ですので、材質に関しては了解です、ただ上部の笠付ナットが大き過ぎて折版の上部折り目に当たります、既設製品のナット、ワッシャ
使用。

対象商品 : 30826592
2023-11-09
用途: 雨どい釣り具の劣化補修に。
農・林・水産業

大変助かる。途中自作の物を試したがやっぱり購入が一番。

対象商品 : 30826608
2020-06-30
用途: すごい
製造業

寸法がぴったりです。
樋が深いタイプはそれなりに数量が必要です。
私は1m/ケ設置しました。
ゲリラ豪雨にもしっかり対応してください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする