ENDO(遠藤照明)
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
消費電力(W)
14
4
6.7
8
10.9
14
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30828096
品番
ERB6138WA
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
14
仕様
調光不可
種別
白熱球80/40W形器具相当
質量(kg)
1.3
色
白艶消
タイプ
上下配光
電源(V)
100
全光束(Lm)
1381
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
98.6
LED
LEDユニットブロック150×1(上側)、LEDユニットブロック70×1(下側)
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82