曜日別特売
ERB6301W ブラケットライト ENDO(遠藤照明) 30829645

ブラケットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個消費電力(W)5注文コード30829645品番ERB6301W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
消費電力(W)5種別フロストクリプトン球40W形×1相当質量(kg)0.8白艶消全光束(Lm)379仕様防雨形、屋外での使用時は逆向取付不可、調光不可電源(V)100色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)75.8光源寿命40000時間LEDLEDランプ×1演色指数(Ra)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする