ENDO(遠藤照明)
アウトドアブラケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
消費電力(W)
8
6.7
13.4
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30834353
品番
ERB6043HA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,000
消費電力(W)
8
仕様
防雨形(IP55)、調光不可
種別
白熱球40W×2灯用/40W形器具相当
質量(kg)
1.2
色
アルミダイキャスト、透明消アクリル
タイプ
両側配光タイプ
電源(V)
100
全光束(Lm)
575
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
71.8
LED
LEDユニット ブロック70×2
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82