ENDO(遠藤照明)
アウトドアフットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
30834983
品番
ERB6092HA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,300
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
9.5
仕様
防雨形(IP44)、調光不可
種別
白熱球50W形相当
質量(kg)
1.5
電源(V)
100
全光束(Lm)
362
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
38.1
光源寿命
40000時間
LED
LEDユニット ブロック150×1
色(本体)
レザー仕上(ダークグレー)、アルミダイキャスト、透明消強化ガラス
演色指数(Ra)
82
注意
※取付の際は必ず取付ボックスB-466NかB-467N(別売)をご使用ください