曜日別特売
ERB6092SA アウトドアフットライト ENDO(遠藤照明) 30834992

アウトドアフットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード30834992品番ERB6092SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,300
消費電力(W)9.5仕様防雨形(IP44)、調光不可種別白熱球50W形相当質量(kg)1.5電源(V)100全光束(Lm)362色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)38.1光源寿命40000時間LEDLEDユニット ブロック150×1色(本体)メタリック仕上(シルバーメタリック)、アルミダイキャスト、透明消強化ガラス演色指数(Ra)82
注意
※取付の際は必ず取付ボックスB-466NかB-467N(別売)をご使用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする