曜日別特売
UAH201(B) アンテナ 屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 強電界・中電界地用 水平偏波専用 受信チャンネル:13~52ch UAH201 DXアンテナ 30836462

UAH201(B) アンテナ 屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 強電界・中電界地用 水平偏波専用 受信チャンネル:13~52ch UAH201 DXアンテナ 30836462
UAH201(B) アンテナ 屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 強電界・中電界地用 水平偏波専用 受信チャンネル:13~52ch UAH201 DXアンテナ 30836462
UAH201(B) アンテナ 屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 強電界・中電界地用 水平偏波専用 受信チャンネル:13~52ch UAH201 DXアンテナ 30836462
UAH201(B) アンテナ 屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 強電界・中電界地用 水平偏波専用 受信チャンネル:13~52ch UAH201 DXアンテナ 30836462

アンテナ 屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 強電界・中電界地用 水平偏波専用 受信チャンネル:13~52ch UAH201

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード30836462品番UAH201(B)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初のブースター取付構造で見た目もスッキリ。ブラックブラウンモデル。
優れた受信性能、20素子相当7.8~9.8dBの高利得を実現。強・中電界地域向け、水平偏波専用の平面アンテナ。平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。※背面取り付け可能なブースターはメーカーページをご確認ください。本体重量1.7kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか11.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり省施工を実現。近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/s(従来品)から50m/sに強度アップ。

付属品取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト(M6×60mm)×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用)質量(kg)1.7(アンテナ本体)、2.1(取付金具含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×113×590(壁面取付時、受信面0°の場合)適合マスト径(Φmm)22~49 / 角柱:30×30~45×45、ステンレスバンド(市販品)使用時:49以上素子数八木式アンテナ20素子相当前後比(dB)9~18動作利得(dB)7.8~9.8(標準値)/7.5~9.7(規格値)インピーダンス(Ω)75 (F型)受信チャンネル(ch)13~52半値幅(度)75~86
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする