曜日別特売
CM031-01 チュニック トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 30837433

チュニック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ホワイト
サイズL
内容量1着注文コード30837433品番CM031-01
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

洗練されたカラーコンビネーションのケーシー型チュニック。
スーパーストレッチ素材で身体にフィットしストレスフリーで着用できます。
デザインアクセントにもなる襟先切替。
血圧計も入る大きなポケット。
ラインをすっきりと見せるバックベルト切替。

ホワイトサイズL胸囲(cm)98肩幅(cm)39袖丈(cm)21.5材質ポリエステル100%、制菌、吸汗速乾、防透、制電着丈(cm)69松吉医科器械コード24-4256-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする