フォーク
ディッキーズスクラブ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ナイト
ブルーストレーキ
セージグリーン
ガンメタ
シールズ
ナイト
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
肩幅(cm)
52
42
46
49
52
55
58
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
30837905
品番
7033SC-9
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
吸湿速乾性があり、動きやすいストレッチ素材の生地を採用。
着込むほど、洗うほどに変化する、タンガリーのような独特の風合いも魅力です。
色
ナイト
サイズ
LL
胸囲(cm)
128
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
22
材質
綿50%・ポリエステル50%
着丈(cm)
73
松吉医科器械コード
24-4236-05