フォーク
カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ブルーストレーキ
ブルーストレーキ
セージグリーン
ガンメタ
シールズ
ナイト
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
全36種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30837966
品番
5017SC-2
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
吸湿速乾性があり、動きやすいストレッチ素材の生地を採用。
着込むほど、洗うほどに変化する、タンガリーのような独特の風合いも魅力です。
色
ブルーストレーキ
サイズ
LL
ウエスト(cm)
83-93
ヒップ(cm)
111
松吉医科器械コード
24-4237-00
材質
綿50%・ポリエステル50%
股下(cm)
86